※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
デイコム
デイコムの アンカーボルト
デイコムの コンクリート用アンカー
デイコムの 芯棒打込式アンカー
ベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42898362
品番
C-870
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M8
ドリル径(Φmm)
8.5
全長(mm)
70
ねじ長さ(mm)
25
外径(Φmm)
8
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。