※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
デイコム
デイコムの アンカーボルト
デイコムの コンクリート用アンカー
デイコムの 芯棒打込式アンカー
ベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
42898493
品番
C-16100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M16
ドリル径(Φmm)
17
全長(mm)
100
ねじ長さ(mm)
40
外径(Φmm)
16
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。