サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの 石膏ボード用アンカー
サンコーテクノの ボードアンカー
ボードファスナー BSタイプ(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42899035
品番
BS-405P
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ねじ径d
M4
外径D(Φmm)
6.8
全長L(mm)
21
ドリル径(Φmm)
9
材質
ステンレス
適合板厚(mm)
1〜5
最大引張荷重kN(kgf)
0.4[45]