サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの 石膏ボード用アンカー
サンコーテクノの ボードアンカー
ボードファスナー BSタイプ(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42899053
品番
BS-416
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ねじ径d
M4
外径D(Φmm)
6.8
全長L(mm)
38
ドリル径(Φmm)
9
材質
ステンレス
適合板厚(mm)
10〜16
最大引張荷重kN(kgf)
0.6[65]