※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの セットアンカー(スリーブ打込式)
ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
42899281
品番
BA-1210
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ドリル径(Φmm)
18
材質
鉄
全長L(mm)
100
埋め込み深さ(mm)
50
外径D(Φmm)
17.3
表面処理
三価ホワイト
最大引張荷重kN(kgf)
27.6[2820]
取付け物厚(mm)
1〜25
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ長(mm)
50
注意
※最大引張荷重(KN)のデータはコンクリート強度Fc21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)でのテスト結果です。
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。