※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの セットアンカー(スリーブ打込式)
ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
42899367
品番
BA-1616
参考基準価格(税別)
¥8,175
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ドリル径(Φmm)
22
材質
鉄
全長L(mm)
160
埋め込み深さ(mm)
60
外径D(Φmm)
21.7
表面処理
三価ホワイト
最大引張荷重kN(kgf)
36.3[3705]
取付け物厚(mm)
1〜70
スリーブ長(mm)
60
注意
※最大引張荷重(KN)のデータはコンクリート強度Fc21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)でのテスト結果です。
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。