※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの セットアンカー(スリーブ打込式)
ボルトアンカー BAタイプ(鉄/ドブ)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
42899446
品番
BA-1210D
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
外径D(Φmm)
17.3
全長L(mm)
100
取付け物厚(mm)
1〜25
ドリル径(Φmm)
18
埋め込み深さ(mm)
50
材質
鉄
表面処理
ドブ
最大引張荷重kN(kgf)
27.6[2820](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
スリーブ長(mm)
50