※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの 内部コーン打込み式アンカー
ボルトプラグ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
適合ボルト径
M10
注文コード
42899552
品番
#500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合ボルト径・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合ボルト径
M10
外径(Φmm)
17.5
全長(mm)
38
下穴径(Φmm)
18
材質
鉄
表面処理
生地