※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの 内部コーン打込み式アンカー
ボルトプラグ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
適合ボルト径
M12
注文コード
42899561
品番
#600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合ボルト径・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合ボルト径
M12
外径(Φmm)
19.2
全長(mm)
45
下穴径(Φmm)
20
材質
鉄
表面処理
生地