※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

258CA ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカ 42900322 258CA ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカ 42900322 258CA ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカ 42900322

ルーティカットアンカー CAタイプ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150個) 注文コード 42900322 品番 258CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。
施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。

ねじ径W5/16 外径(Φmm)12.0 全長(mm)35 ねじ長さ(mm)14 下穴径(Φmm)12.5 用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 トラスコ品番379-3885 材質 質量(g)24 表面処理クロメート 最大引張荷重(kN)17.7
関連資料:(0.16MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42900295
2014-06-13
用途:
フレーム修正

追加のアンカーが簡単に増やせるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1676:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする