大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の アンカー関連商品
亜鉛ダイカストターンナット(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42900471
品番
M5TN-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
鉄
全長L1(mm)
19.5
ねじ長さS(mm)
(最小)14+器材厚A
下穴径d(Φmm)
プレス:9、ドリル:9.2
表面処理
生地
寸法H(mm)
11
ねじの種類
ナット
寸法L2(mm)
15.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42900471
M5TN-5
37417642
TN5
ターンナット(金属薄板用結束具)
若井産業
1箱(100本)
¥
5,498
税込
¥
6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)