※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の 内ねじアンカー
内ねじアンカー HKD(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42900593
品番
M8×30
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び
M8×30
全長L(mm)
30
外径d1(Φmm)
9.95
外径d2(Φmm)
(コーン径)6.5
全長l1(mm)
(コーン長)12
材質
鉄
表面処理
生地