大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の 内ねじアンカー
内ねじアンカー HKD(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42900602
品番
M10×40
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
呼び
M10×40
全長L(mm)
40
外径d1(Φmm)
11.95
外径d2(Φmm)
(コーン径)8.2
全長l1(mm)
(コーン長)16
材質
鉄
表面処理
生地