※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの 止め輪
C形止め輪 穴用 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
呼び
92
注文コード
42900751
品番
M92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
92
寸法d3(mm)
97.5
材質
ステンレス
寸法t(mm)
3
形状
穴用C形止め輪
寸法a(mm)
約8.3
寸法b(mm)
約8
寸法d1(mm)
92
寸法d2(mm)
95.5
寸法d4(mm)
74
寸法m(mm)
3.2
寸法n(mm)
(最小)3
寸法d0(mm)
(最小)3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42900751
M92
42931156
M92
C形止め輪 穴用(ステンレス)
大陽ステンレススプリング
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました