※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
E形止め輪 Eリング(リン青銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42901187
品番
ETW-3.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
7
材質
リン青銅
寸法t(mm)
0.6
表面処理
生地
形状
E形止め輪(Eリング)
寸法H(mm)
2.8
寸法d(mm)
3.2
硬さ
HRC44〜52
寸法m(mm)
0.7
寸法n(mm)
(最小)1.2
適合軸d1(mm)
4以上5未満
適合軸d2(mm)
3.25