画像準備中

ザックリミル 3NT/OKコート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42901469 品番 SEE3ZTA 18
参考基準価格(税別)¥46,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
材質超硬コーティング 刃長32 刃数3 全長(mm)100 タイプハイヘリックスエンドミル シャンク径(Φmm)16 勾配角0 刃径(Φmm)18 呼びSEE3ZT 18 表面処理OKコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする