岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ラフィング超硬エンドミル
ザックリラフィングミル3NT OKコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42901478
品番
SPSRD3ZA050
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
超硬工具
縦送り強化型ラフィング
”ザックリミル”の縦送り強化性能をプラスした万能ラフィングエンドミルです。
3枚刃
OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質
超硬
刃長l(mm)
12
刃数
3
首径d1(Φmm)
4.6
首下長l1(mm)
15
全長(mm)
50
刃径(Φmm)
5
略号
SPSRD3ZA
表面処理
OKコート
ねじれ角
右ネジレ30度
シャンク径d(Φmm)
6