※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
P形スピードナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42901765
品番
PSN-1.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
12
材質
鉄
寸法D2(mm)
6
表面処理
3価ホワイト
寸法t(mm)
0.3
形状
P形スピードナット
寸法d(mm)
1.1
ねじの種類
ナット
寸法B(mm)
4.5
寸法C(mm)
6
寸法h(mm)
0.95
寸法S1(mm)
1.3
寸法S2(mm)
1
スラスト荷重(kN[kgf])
-[12]
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42901765
PSN-1.2
42931865
PSN-1.2
P形スピードナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)
オチアイ
1パック(79個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました