※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
クリセント止め輪 スタック(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42901905
品番
S5103-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
寸法d(mm)
4.09
寸法D(mm)
6.19
材質
鉄
寸法t(mm)
0.4
表面処理
3価ホワイト
寸法b(mm)
1.05
寸法m(mm)
0.48
寸法n(mm)
(最小)0.6
適合軸d1(mm)
4.8
適合軸d2(mm)
4.19
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。