※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの 止め輪
スプリットリング(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
注文コード
42902142
品番
NO.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
No.3
外径D(Φmm)
6
材質
ステンレス
寸法(mm)
2d:1.5
寸法n(mm)
2.5
寸法a(°)
45
線径d(Φmm)
0.75
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42902142
NO.3
42932346
NO.3
スプリットリング(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング
1パック(36個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました