※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの ピン
大陽ステンレススプリングの スプリングピン
スプリングピン ストレート(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42902343
品番
M1.5×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
1.5
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
0.3
寸法D(Φmm)
(最大)1.7/(最小)1.6
寸法E(mm)
(最大)1.4
適合穴径(Φmm)
1.5
二重せん断荷重(kN)
1.55
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42902343
M1.5×6
42932547
M1.5×6
スプリングピン ストレート(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング
1パック(83個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました