※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの ピン
大陽ステンレススプリングの スプリングピン
スプリングピン ストレート(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42902447
品番
M3×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
3
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
0.6
寸法D(Φmm)
(最大)3.25/(最小)3.15
寸法E(mm)
(最大)2.9
適合穴径(Φmm)
3
二重せん断荷重(kN)
6.2