※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの ピン
大陽ステンレススプリングの スプリングピン
スプリングピン ストレート(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
42902632
品番
M6×36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
6
長さ(mm)
36
材質
ステンレス
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
1.2
寸法D(Φmm)
(最大)6.4/(最小)6.2
寸法E(mm)
(最大)5.8
適合穴径(Φmm)
6
二重せん断荷重(kN)
24.83