※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの ピン
大陽ステンレススプリングの スプリングピン
スプリングピン 波形 軽荷重用(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
適合穴径(Φmm)
3
長さ(mm)
34
注文コード
42902806
品番
M3×34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合穴径・長さ
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
3
長さ(mm)
34
適合
軽荷重用
材質
ステンレス
種類
スプリングピン 波形
外径D(Φmm)
(最大)3.25/(最小)3.15
寸法t(mm)
0.3
適合穴径(Φmm)
3
二重せん断荷重(kN)
3.49
注意
※すきまCは、スプリングピンを適用する穴に挿入したとき、辺が接触しないような寸法でなければならない。(但し、両端部を除く。)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42902806
M3×34
42933003
M3×34
スプリングピン 波形 軽荷重用(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング
1パック(14個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました