※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.4×8 スプリングピン 波形 軽荷重用(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42902876 M1.4×8 スプリングピン 波形 軽荷重用(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42902876

スプリングピン 波形 軽荷重用(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5000個) 適合穴径(Φmm)1.4 長さ(mm)8 注文コード42902876 品番M1.4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合穴径・長さなど51種類から選べます 他の種類を見る
呼び径1.4 長さ(mm)8 適合軽荷重用 材質ステンレス 種類スプリングピン 波形 外径D(Φmm)(最大)1.6/(最小)1.5 寸法t(mm)0.15 適合穴径(Φmm)1.4 二重せん断荷重(kN)0.8
注意
※すきまCは、スプリングピンを適用する穴に挿入したとき、辺が接触しないような寸法でなければならない。(但し、両端部を除く。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42902876 M1.4×8 42933073 M1.4×8 スプリングピン 波形 軽荷重用(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング スプリングピン 波形 軽荷重用(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 1パック(62個) 529 税込582 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2616:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする