※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの ピン
大陽ステンレススプリングの スプリングピン
スプリングピン 波形(鉄 )(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42903332
品番
M3×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
呼び径
3
長さ(mm)
8
材質
鉄
種類
スプリングピン 波形
外径D(Φmm)
(最大)3.25/(最小)3.15
寸法t(mm)
0.6
表面処理
生地
適合穴径(Φmm)
3
二重せん断荷重(kN)
6.21