※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×30 スプリングピン 波形(鉄 )(小箱) 大陽ステンレススプリング 42903576 M5×30 スプリングピン 波形(鉄 )(小箱) 大陽ステンレススプリング 42903576

スプリングピン 波形(鉄 )(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 42903576 品番 M5×30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
呼び径5 長さ(mm)30 材質 種類スプリングピン 波形 外径D(Φmm)(最大)5.4/(最小)5.2 寸法t(mm)1 表面処理生地 適合穴径(Φmm)5 二重せん断荷重(kN)17.26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2033:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする