※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPMR 15.2 スパイラルマシンリーマ 岡崎精工 42904183 SPMR 15.2 スパイラルマシンリーマ 岡崎精工 42904183 SPMR 15.2 スパイラルマシンリーマ 岡崎精工 42904183

スパイラルマシンリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)15.2 注文コード42904183 品番SPMR 15.2
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は刃径Dなど295種類から選べます 他の種類を見る

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。

刃径D(Φmm)15.2 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃長l(mm)95 全長L(mm)215 シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 刃数8 略号SPMR ねじれ角左ネジレ8度 シャンクNo.MT2 食付角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする