※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
テーパーピン(SUS303)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び径
10
注文コード
42909027
品番
M10×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び径・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
10
長さ(mm)
30
材質
SUS303
種類
テーパーピン
寸法d(Φmm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42909027
M10×30
42935444
M10×30
テーパーピン(SUS303)
大阪魂
1個
¥
519
税込
¥
571
注文コードが変更になりました