岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の ハンドリーマ
スピードリーマ(MT)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
45.0
注文コード
42909896
品番
SSRT 45
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
161
種類から選べます
他の種類を見る
高速回転、高送りが可能
特殊表面処理
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度
窒化処理:耐摩耗性が向上します。
刃径D(Φmm)
45.0
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃長l(mm)
95
全長L(mm)
340
シャンク
モールステーパシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
スパイラル
刃数
10
シャンクNo.
MT4