※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の サイドカッター
スリワリフライス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
0.9
注文コード
42909993
品番
FMA 70X0.9X25.4X56NT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
穴径d・厚さT
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
70
厚さT(mm)
0.9
穴径d(Φmm)
25.4
刃数
56
タイプ
溝入れ加工用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42909993
FMA 70X0.9X25.4X56NT
07040853
FMA009
スリワリフライス70径(56枚刃)
岡崎精工
1枚
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました