※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
呼び径
8
注文コード
42910052
品番
M8×85
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
277
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
8
長さ(mm)
85
材質
ステンレス
種類
割ピン
寸法a(mm)
(最大)4/(最小)2
寸法b(mm)
約16
寸法d(Φmm)
7.5
寸法c(mm)
15