※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の サイドカッター
スリワリフライス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全130種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42910483
品番
FMB 70X1.2X25.4X72NT
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
70
厚さT(mm)
1.2
穴径d(Φmm)
25.4
刃数
72
タイプ
溝入れ加工用