※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の サイドカッター
スリワリフライス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全130種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42911043
品番
SFM 45X2X15.875X90NT
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
45
厚さT(mm)
2.0
穴径d(Φmm)
15.875
刃数
90
タイプ
小物の溝入れ用