※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFM 45X3.3X15.875X90NT スリワリフライス 岡崎精工 42911174 SFM 45X3.3X15.875X90NT スリワリフライス 岡崎精工 42911174

スリワリフライス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42911174 品番 SFM 45X3.3X15.875X90NT
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
刃径D(Φmm)45 厚さT(mm)3.3 穴径d(Φmm)15.875 刃数90 タイプ小物の溝入れ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする