※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRT 33.5 チャッキングリーマ(MT) 岡崎精工 42914166 CRT 33.5 チャッキングリーマ(MT) 岡崎精工 42914166

チャッキングリーマ(MT)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)33.5 注文コード42914166 品番CRT 33.5
参考基準価格(税別)¥40,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は刃径Dなど110種類から選べます 他の種類を見る

刃長が短いタイプ
モールステーパシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
※食付き角45度
ネジレ角:刃部が直刃を表します。

刃径D(Φmm)33.5 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃長l(mm)80 全長L(mm)320 シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃数10 シャンクNo.MT4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする