岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の ハイスドリル
岡崎精工の ハイステーパーシャンクドリル
テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径
30.5
シャンク径
MT3
注文コード
42914787
品番
TD 30.5
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
刃径
30.5
シャンク径
MT3
材質
ハイス
全長
310
溝長
190
表面処理
ホモ処理
用途
汎用
仕様
オイルホール:無、シンニング:無
形状
テーパ
型式
TD
呼び
TD 30.5
シャンク
MT3