画像準備中

ドーナツドレッサ(平面ツルーイング用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42917228 品番 DDHG 8
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

レシプロタイプ・ロータリータイプいずれの研削盤にもご使用頂けます。
鉄台金と砥石の一体物のためマグネットチャックでテーブルに固定出来ます。
ドーナツドレッサ(平面研削盤用)は使い切りタイプです。砥石の交換は出来ません。

粒度#80、磁石:全般 用途ツルーイング用 砥石:緑 タイプGC 略号DD 砥石寸法(mm)100D×21T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする