曜日別特売
PPC 39 パイカッター 岡崎精工 42917456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPC 39 パイカッター 岡崎精工 42917456
PPC 39 パイカッター 岡崎精工 42917456
PPC 39 パイカッター 岡崎精工 42917456
PPC 39 パイカッター 岡崎精工 42917456

パイカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)39
内容量1個注文コード42917456品番PPC 39
参考基準価格(税別)¥90,700販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

パイプのえぐり加工に使用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
ホモ処理:溶着防止に効果があります。

刃径D(Φmm)39全長L(mm)180刃長l(mm)110刃数14略号PPC表面処理ホモ処理ねじれ角左ネジレ30度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする