鋼 松葉ピンKS-A(鉄/三価ホワイト)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 42917883 品番 M16-A
販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
呼び径16 寸法L(mm)約64 仕様小箱 材質 タイプAタイプ 種類松葉ピン 寸法H(mm)約8 寸法D(mm)約20 表面処理三価ホワイト 寸法l(mm)約32 適合軸径(Φmm)16 寸法d(Φmm)2.9 寸法h(mm)約5 寸法R(mm)約9 適合穴径(Φmm)3.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42941342
2015-11-17
用途:
農耕機の留めピンに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

農耕機に使われているサイズをさがしていました。他のサイズのスナップピン農機用(KS-A型規格品)も少数(10本位)販売してもらえれば買いやすいのでご検討ください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品:
42941342
2014-11-16
用途:
軸の抜け止め

素手で外しにくいくらい丈夫です。
割と頻繁に取り外すところに使用する都合上、少し曲げ戻して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2195:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする