※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
内ねじ付テーパーピ(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42918093
品番
M8×65
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
M6×1.0
長さ(mm)
65
呼び径
8
寸法S(mm)
8
寸法d(Φmm)
8(H9)
材質
S45C
種類
内ねじ付テーパーピン
表面処理
生地