※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
内ねじ付テーパーピ(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
呼び径
8
注文コード
42918102
品番
M8×75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び径・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
M6×1.0
長さ(mm)
75
呼び径
8
寸法S(mm)
8
寸法d(Φmm)
8(H9)
材質
S45C
種類
内ねじ付テーパーピン
表面処理
生地
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42918102
M8×75
42941561
M8×75
内ねじ付テーパーピ(S45C/生地)
大阪魂
1個
¥
899
税込
¥
989
注文コードが変更になりました