※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
内ねじ付テーパーピ(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42918163
品番
M6×90
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
呼び径
6
長さ(mm)
90
寸法d(Φmm)
6
材質
S45C-Q(焼入れ)
種類
内ねじ付テーパーピン
寸法L1(mm)
8
表面処理
生地
寸法d1(mm)
M4×0.7