※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピンA(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42919125
品番
M5×45
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
呼び径
5
長さ(mm)
45
材質
S45C-Q(焼入れ)
タイプ
A種
種類
平行ピンA種
寸法a(mm)
約0.63
表面処理
生地
寸法d(Φmm)
5(m6)
寸法c(mm)
約0.8