※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピンA種m(SUS303)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42919703
品番
M1×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
1
長さ(mm)
10
材質
SUS303
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m
寸法a(mm)
約0.12
寸法d(Φmm)
1(m6)
寸法c(mm)
約0.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42919703
M1×10
42942401
M1×10
平行ピンA種m(SUS303)
大阪魂
1パック(5個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました