※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピンA種m(SUS303)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
42919721
品番
M8×80
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
8
長さ(mm)
80
材質
SUS303
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m
寸法a(mm)
約1
寸法d(Φmm)
8(m8)
寸法c(mm)
約1.6