※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピンB(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
呼び径
3
注文コード
42919746
品番
M3×16
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
3
寸法c(mm)
約0.5
寸法dh7(Φmm)
3
材質
S45C-Q(焼入れ)
タイプ
B種
種類
平行ピンB種
表面処理
生地