※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M13×35 平行ピンB(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 大阪魂 42920017 M13×35 平行ピンB(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 大阪魂 42920017

平行ピンB(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 呼び径13 注文コード42920017 品番M13×35
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は呼び径・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
呼び径13 寸法c(mm)約2.5 寸法dh7(Φmm)13 材質S45C-Q(焼入れ) タイプB種 種類平行ピンB種 表面処理生地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2608:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする