大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン旧JISh7(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
寸法d(Φmm)
4(h7)
注文コード
42920157
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(Φmm)
4(h7)
長さ(mm)
10
材質
S45C
タイプ
旧JIS
種類
平行ピン旧JISh7
呼び径
4
表面処理
生地
寸法c(mm)
約1
表面粗さ(S)
3.2