大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン旧JISh7(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
寸法d(Φmm)
10(h7)
注文コード
42920193
品番
M10×20
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(Φmm)
10(h7)
長さ(mm)
20
材質
S45C
タイプ
旧JIS
種類
平行ピン旧JISh7
呼び径
10
表面処理
生地
寸法c(mm)
約1
表面粗さ(S)
6.3